Cubispot - ROLUX LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE GRIS - 571PO45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148782
Réf. Sonepar
00553314878
Réf. Fournisseur
571PO45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4218...4218 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571PO45
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


