Non retournable

Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE BLANC - 571TE31

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148881

Réf. Sonepar

00553314888

Réf. Fournisseur

571TE31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

flux lumineux:

3886...3886 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571TE31

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot