Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE BLANC - 571TE41

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148850

Réf. Sonepar

00553314885

Réf. Fournisseur

571TE41

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

flux lumineux:

3886...3886 lm

ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571TE41

De la gamme de produit : Projecteurs leds