Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE NOIR - 571TE42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148867
Réf. Sonepar
00553314886
Réf. Fournisseur
571TE42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571TE42
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


