Cubispot - RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC - 7022031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191009
Réf. Sonepar
00553319100
Réf. Fournisseur
7022031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


