Cubispot - RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7053052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1199 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux - 1199...1199 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191986
Réf. Sonepar
00553319198
Réf. Fournisseur
7053052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
flux lumineux:
1199...1199 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7053052
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc80 10w 1199lm 3500°k 17° int.blanc-ext.noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


