Cubispot - RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC - 7022051

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1199 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191023

Réf. Sonepar

00553319102

Réf. Fournisseur

7022051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1199 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7022051

De la gamme de produit : Encastrés leds