Cubispot - RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 24° INT./EXT.NOIR - 7042052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1199 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673191580
Réf. Sonepar
00553319158
Réf. Fournisseur
7042052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 24° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


