Cubispot - RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7031051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1199 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191221
Réf. Sonepar
00553319122
Réf. Fournisseur
7031051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 10W 1199Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


