Cubispot - RONDO IRC80 12W 1398Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR - 7041232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039127
Réf. Sonepar
00553303912
Réf. Fournisseur
7041232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 12W 1398Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7041232
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


