Cubispot - RONDO IRC80 12W 1398Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7031231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039042
Réf. Sonepar
00553303904
Réf. Fournisseur
7031231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7031231
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc80 12w 1398lm 3000°k 36° int.noir-ext.blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


