Non retournable

Cubispot - RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 36° INT/EXT BLANC - 7021251

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 36° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105440

Réf. Sonepar

00553310544

Réf. Fournisseur

7021251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 36° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7021251

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot