Cubispot - RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 17° INT./EXT.NOIR - 7043252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191733
Réf. Sonepar
00553319173
Réf. Fournisseur
7043252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 17° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


