Cubispot - RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7051252

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191795

Réf. Sonepar

00553319179

Réf. Fournisseur

7051252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7051252

De la gamme de produit : Encastrés leds