Cubispot - RONDO IRC80 12W 1435Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7032241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191320
Réf. Sonepar
00553319132
Réf. Fournisseur
7032241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 12W 1435Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7032241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


