Cubispot - RONDO IRC80 12W 1435Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7053242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673192006
Réf. Sonepar
00553319200
Réf. Fournisseur
7053242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 12W 1435Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


