Cubispot - RONDO IRC80 12W 1435Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7021241

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 12W 1435Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038977

Réf. Sonepar

00553303897

Réf. Fournisseur

7021241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC80 12W 1435Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7021241

De la gamme de produit : Encastrés leds