Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC - 7023431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191184
Réf. Sonepar
00553319118
Réf. Fournisseur
7023431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


