Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7051432

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 1610...1610 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039226

Réf. Sonepar

00553303922

Réf. Fournisseur

7051432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

1610...1610 lm

RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7051432

De la gamme de produit : Encastrés leds