Cubispot - RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7033451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191481
Réf. Sonepar
00553319148
Réf. Fournisseur
7033451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7033451
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


