Cubispot - RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7053452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673192044
Réf. Sonepar
00553319204
Réf. Fournisseur
7053452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


