Cubispot - RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 24° INT./EXT.NOIR - 7042452

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 24° INT./EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1639 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191641

Réf. Sonepar

00553319164

Réf. Fournisseur

7042452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1639 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 24° INT./EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7042452

De la gamme de produit : Encastrés leds