Cubispot - RONDO IRC80 14W 1654Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7021441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673038991
Réf. Sonepar
00553303899
Réf. Fournisseur
7021441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 14W 1654Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7021441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


