Cubispot - RONDO IRC80 14W 1654Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC - 7022441

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 14W 1654Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191078

Réf. Sonepar

00553319107

Réf. Fournisseur

7022441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC80 14W 1654Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7022441

De la gamme de produit : Encastrés leds