Cubispot - RONDO IRC80 8W 956Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7053832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 956 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191931
Réf. Sonepar
00553319193
Réf. Fournisseur
7053832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
956 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 8W 956Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7053832
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


