Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 8W 956Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR - 7040832

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 8W 956Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 956 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039080

Réf. Sonepar

00553303908

Réf. Fournisseur

7040832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

956 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 8W 956Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7040832

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot