Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 17° INT/EXT BLANC - 7023851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191115
Réf. Sonepar
00553319111
Réf. Fournisseur
7023851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 17° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


