Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7033851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191399
Réf. Sonepar
00553319139
Réf. Fournisseur
7033851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7033851
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc80 8w 972lm 3500°k 17° int.noir-ext.blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


