Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7052852

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191832

Réf. Sonepar

00553319183

Réf. Fournisseur

7052852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7052852

De la gamme de produit : Encastrés leds