Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT./EXT.NOIR - 7042852

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT./EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191559

Réf. Sonepar

00553319155

Réf. Fournisseur

7042852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7042852

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc80 8w 972lm 3500°k 24° int.-ext.noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot