Cubispot - RONDO IRC80 8W 981Lm 4000°K 17° INT./EXT.NOIR - 7043842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 981 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673191665
Réf. Sonepar
00553319166
Réf. Fournisseur
7043842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
981 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 8W 981Lm 4000°K 17° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7043842
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


