Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 8W 981Lm 4000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7030841

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 8W 981Lm 4000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039011

Réf. Sonepar

00553303901

Réf. Fournisseur

7030841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC80 8W 981Lm 4000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7030841

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot