Cubispot - RONDO IRC80 8W 981Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC - 7022841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 981 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673190989
Réf. Sonepar
00553319098
Réf. Fournisseur
7022841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
981 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 8W 981Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


