Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050232

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194604

Réf. Sonepar

00553319460

Réf. Fournisseur

7050232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1180 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7050232

De la gamme de produit : Encastrés leds