Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 36° INT/EXT BLANC - 7020231

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 36° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193522

Réf. Sonepar

00553319352

Réf. Fournisseur

7020231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1180 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 36° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7020231

De la gamme de produit : Encastrés leds