Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1199 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194628
Réf. Sonepar
00553319462
Réf. Fournisseur
7050252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7050252
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


