Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7051352

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1199 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194864

Réf. Sonepar

00553319486

Réf. Fournisseur

7051352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1199 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7051352

De la gamme de produit : Encastrés leds