Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC - 7030651

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1199 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194024

Réf. Sonepar

00553319402

Réf. Fournisseur

7030651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1199 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7030651

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc80 dali 10w 1199lm 3500°k 24° int.noir-ext blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur