Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7020241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1212 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 1212...1212 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673193539
Réf. Sonepar
00553319353
Réf. Fournisseur
7020241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1212 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
1212...1212 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7020241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


