Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT/EXT NOIR - 7040242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1212 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194253
Réf. Sonepar
00553319425
Réf. Fournisseur
7040242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1212 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7040242
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


