Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 24° INT/EXT NOIR - 7040642

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 24° INT/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1212 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194376

Réf. Sonepar

00553319437

Réf. Fournisseur

7040642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1212 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7040642

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rondo irc80 dali 10w 1212lm 4000°k 24° int-ext noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)