Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC - 7030641

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1212 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673194017

Réf. Sonepar

00553319401

Réf. Fournisseur

7030641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1212 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7030641

De la gamme de produit : Encastrés leds