Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC - 7030241

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1212 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193898

Réf. Sonepar

00553319389

Réf. Fournisseur

7030241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1212 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7030241

De la gamme de produit : Encastrés leds