Non retournable

Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7051532

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194871

Réf. Sonepar

00553319487

Réf. Fournisseur

7051532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7051532

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot