Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC - 7021531

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193799

Réf. Sonepar

00553319379

Réf. Fournisseur

7021531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7021531

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot