Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC - 7030331

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673193911

Réf. Sonepar

00553319391

Réf. Fournisseur

7030331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7030331

De la gamme de produit : Encastrés leds