Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1421Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050752

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1421Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194772

Réf. Sonepar

00553319477

Réf. Fournisseur

7050752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 DALI 12W 1421Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7050752

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot