Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1421Lm 3500°K 17° INT/EXT NOIR - 7041552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673194536
Réf. Sonepar
00553319453
Réf. Fournisseur
7041552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 DALI 12W 1421Lm 3500°K 17° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


