Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1435Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC - 7030741

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1435Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194048

Réf. Sonepar

00553319404

Réf. Fournisseur

7030741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC80 DALI 12W 1435Lm 4000°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7030741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot