Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1435Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7051542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194888
Réf. Sonepar
00553319488
Réf. Fournisseur
7051542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RONDO IRC80 DALI 12W 1435Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


